- 付属品
- カラビナ ベルト装着部品 キーリング 校正試験成績書 校正証明書 トレーサビリティ体系図
- 材質
- ケース・黒球:ABS樹脂
- 測定範囲
- WBGT:0.0~50.0℃(分解能:0.1℃)
- 質量(g)
- 約85(電池含む)
- 規格
- JIS B 7922:2023 クラス2適合
- 電源
- 単4マンガン電池 LR03(AAA)×2(付属)
- 測定項目
- 温度 湿度 WBGT 黒球温度
- 温度(℃)
- -9.9~60.0℃(分解能:0.1℃)、±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)、黒球:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)
- 湿度(%RH)
- 10.0~95.0%RH(分解能:0.1%RH)、±5.0%RH(30.0~90.0%RH、20~30 ±7.0%RH(その他)
- 温度
- 黒球:0.0~60.0 (表示機能なし)
- 大きさ
- 本体:75×117×26mm 黒球:30mmΦ
- サンプリング
- 約30秒
- 使用環境
- 温度:0~50℃ 湿度:95%RH以下(結露なきこと)
- 電池寿命
- 約6カ月
- 保管環境
- -10~50℃(結露なきこと)
- 測定精度(℃)
- WBGT:±2.0(20.0~40.0 ±3.0(その他)