曜日別特売
M8 x 10 ウルトラ低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 池田金属工業 78200039

製品画像

M8 x 10 ウルトラ低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 池田金属工業 78200039
M8 x 10 ウルトラ低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 池田金属工業 78200039

ウルトラ低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化被膜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1パック(50本)
注文コード
78200039
品番
M8 x 10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

低頭よりさらに頭部が低い六角穴付きボルトです。
一般流通している極低頭ボルト(極低頭CAP)の同等品です。

用途
装置類のカバー止め / 車両用内装 / オフィス家具
種別
全ねじ
材質
SCM435
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
1.25
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※掲載画像はあくまで代表画像の為、実際にお届けする商品と若干の相違がある場合が御座います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする