本職用純銅玉子焼き15cm(木蓋付) 艶消し

本職用純銅玉子焼き15cm(木蓋付) 艶消し - アサヒ
材質(本体)
銅(内面メッキ)
幅(cm)
15
ハンドル
金具:天然木
仕上
艶消し
全長(cm)
36.5
高さ(cm)
11.5
奥行き(cm)
15
深さ(cm)
3.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78202026CNE115S
¥10,000
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする