アサヒ
本職用純銅玉子焼き15cm(木蓋付) 艶消し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78202026
品番
CNE115S
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質(本体)
銅(内面メッキ)
幅(cm)
15
ハンドル
金具:天然木
仕上
艶消し
全長(cm)
36.5
高さ(cm)
11.5
奥行き(cm)
15
深さ(cm)
3.5