レッツフライ
デザイン性に優れたスポーティーな歩行車です。
大柄な男性にも使いやすい設計です。
- 付属品
- バッグ・バッグサポート・杖ホルダー
- 材質
- 本体フレーム/アルミニウム・スチール、座面部分/PVC(塩化ビニル)
- 色
- グレー
- 最大積載量(kg)
- バッグ:5
- 本体質量(kg)
- 6.9
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 575×660×790~915(高さ調節6段階)
- キャスター径(Φmm)
- 前輪(自在)/245、後輪(固定)/200
- 座面高さ(mm)
- 600
- アズワン品番
- 7-8630-02
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 385×160
- 最大使用者体重(kg)
- 130
- 折りたたみ時幅(mm)
- 230
- 内容量
- 1台
歩行関連 の新着商品
カテゴリ






























