曜日別特売
118100 レッツフライ 竹虎 78203311

118100 レッツフライ 竹虎 78203311
118100 レッツフライ 竹虎 78203311
118100 レッツフライ 竹虎 78203311
118100 レッツフライ 竹虎 78203311

レッツフライ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78203311
品番
118100
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

デザイン性に優れたスポーティーな歩行車です。
大柄な男性にも使いやすい設計です。

付属品
バッグ・バッグサポート・杖ホルダー
材質
本体フレーム/アルミニウム・スチール、座面部分/PVC(塩化ビニル)
グレー
最大積載量(kg)
バッグ:5
本体質量(kg)
6.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×660×790~915(高さ調節6段階)
キャスター径(Φmm)
前輪(自在)/245、後輪(固定)/200
座面高さ(mm)
600
アズワン品番
7-8630-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
385×160
最大使用者体重(kg)
130
折りたたみ時幅(mm)
230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする