NA-315 【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79414907

NA-315 【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79414907
NA-315 【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79414907
NA-315 【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79414907
NA-315 【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79414907
NA-315 【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79414907
NA-315 【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79414907

【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード79414907品番NA-315
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

ヒーター部分が上部加熱タイプなので、滅菌バッグの透明シートを上にして中身を確認しながらシールできます。
両手でテーブルを軽く押すだけでシールができます。
インパルス方式により、余熱時間が不要です。

アズワン品番
0-5906-01-60
寸法(mm)
本体/365×375×200、テーブル/317×182
質量(kg)
5.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
500
加熱時間
0.1~1.6秒(精度±15%)
フィルム厚さ(μm)
2枚合わせて300まで可能
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
5×300
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする