曜日別特売
ZER-18K 【レンタル】鍵付き冷蔵庫 ZER-18Kシリーズ レンタル ジーマックス 79415239

ZER-18K 【レンタル】鍵付き冷蔵庫 ZER-18Kシリーズ レンタル ジーマックス 79415239
ZER-18K 【レンタル】鍵付き冷蔵庫 ZER-18Kシリーズ レンタル ジーマックス 79415239
ZER-18K 【レンタル】鍵付き冷蔵庫 ZER-18Kシリーズ レンタル ジーマックス 79415239

【レンタル】鍵付き冷蔵庫 ZER-18Kシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード79415239品番ZER-18K
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

冷媒フロンを使わない電子冷却方式なので環境に優しい商品です。

アズワン品番
1-1370-41-60
付属品
網棚×2枚、鍵×2個
質量(kg)
10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
55
内容量(L)
18
冷却方式
電子冷却(ペルチェ)方式
設定温度範囲
5℃±3℃(周囲温度25℃)
外寸法(mm)
350×419×466
庫内寸法(mm)
270×200×350
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする