ASV11D-H 【レンタル】分光光度計 ASV11D-Hシリーズ レンタル アズワン 79415616

ASV11D-H 【レンタル】分光光度計 ASV11D-Hシリーズ レンタル アズワン 79415616
ASV11D-H 【レンタル】分光光度計 ASV11D-Hシリーズ レンタル アズワン 79415616
ASV11D-H 【レンタル】分光光度計 ASV11D-Hシリーズ レンタル アズワン 79415616
ASV11D-H 【レンタル】分光光度計 ASV11D-Hシリーズ レンタル アズワン 79415616

【レンタル】分光光度計 ASV11D-Hシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1台注文コード79415616品番ASV11D-H
参考基準価格(税別)¥34,580販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。
操作しやすい日本語対応です。
4つのセルを搭載できます。
操作性がUPしたベーシックモデルです。

アズワン品番
1-1814-21-68
付属品
ガラス角セル×4本
仕様
スペクトルバンド幅:4nm、迷光:0.2%T@360nm、安定度:0.004A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー
寸法(mm)
450×360×160
質量(kg)
8
測定範囲
透過率/0~200%T、吸光度/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
電源(V)
AC100(50/60Hz)
精度
波長:±1nm
測定方式
シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度
透過率/±0.5%T
再現性
波長:0.5nm
光源
タングステンランプ
波長範囲(nm)
325~1050
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※モデルチェンジ前/後の2機種運用しています。ディスプレイ:(前)3.2inch(後)3.5inch、言語:(前)英語(後)日本語 ご指定不可。いずれかが引き当たります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする