- アズワン品番
- 1-2814-01-64
- 付属品
- 専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)、キャリングケース×1
- 仕様
- データ保存件数:100件、品質及び安全認証レベル:ISO9001:2015、CE、CMC
- 測定範囲
- 導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃
- 質量(g)
- 180
- 電源
- 単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
- 測定項目
- 導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
- 本体寸法(mm)
- 65×120×31
- 精度
- ±1.0%FS±1digit
- 防水性
- IP57
- サービス分類
- レンタル