AS700 【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル アズワン 79416149

AS700 【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル アズワン 79416149
AS700 【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル アズワン 79416149
AS700 【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル アズワン 79416149
AS700 【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル アズワン 79416149
AS700 【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル アズワン 79416149

【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1式注文コード79416149品番AS700
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

防水、コンパクト、高精度!
見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。
付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。
オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。
電極(別売)を交換すればORPも測定できます。
便利なキャリングケース入です。
基本変換ケーブル(1-054-**) を使うことで、各種電極が使用可能です。

アズワン品番
1-2815-01-63
付属品
専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)
仕様
データ保存:200件(pH・mV各100件)
寸法(mm)
本体/65×120×31、キャリングケース/255×210×50
測定範囲
pH/0~14pH(※1)、温度/0~100℃
質量(g)
本体/180、キャリングケース/790
電源
単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目
pH・温度・ORP
精度
±0.01pH±1digit
使用可能温度範囲
付属電極:0~80℃
防水性
IP57
分解能(pH)
0.1/0.01
サービス分類
レンタル
注意
※強アルカリを測定の場合は、強アルカリ対応の電極(1-054-23)及びBNC+RNA変換ケーブル(1-2815-13)が必要です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする