曜日別特売
FP100-1515 【レンタル】フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 FP100-1515シリーズ レンタル アズワン 79416368

FP100-1515 【レンタル】フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 FP100-1515シリーズ レンタル アズワン 79416368
FP100-1515 【レンタル】フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 FP100-1515シリーズ レンタル アズワン 79416368

【レンタル】フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 FP100-1515シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1セット注文コード79416368品番FP100-1515
参考基準価格(税別)¥14,280販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。
チューブはワンタッチで交換可能です。
呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。
ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。

アズワン品番
1-3489-13-61
仕様
正転・逆転切り替え機能付き
セット内容
25#シリコンチューブ2m×1本
寸法(mm)
130×293×149
質量(kg)
3.5(ポンプヘッド含む)
消費電力(W)
15以下
回転数(min-1[r.p.m])
0.1~100
電源
AC100V 50/60Hz3Pプラグ付き
精度
0.1rpm
表示
LED3桁
流量(mL/min)
160
ポンプヘッド
シングルレバーダウン式(1515)
材質(ポンプヘッド)
外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304
サービス分類
レンタル
注意
※フットスイッチ(1-3519-17)は使用できません。
※25#シリコンチューブ使用・常温・市水100rpm時の値です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする