曜日別特売
DTC-120 【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 5.3A/6.0A DTC-120シリーズ レンタル ULVAC(アルバック) 79417138

DTC-120 【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 5.3A/6.0A DTC-120シリーズ レンタル ULVAC(アルバック) 79417138
DTC-120 【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 5.3A/6.0A DTC-120シリーズ レンタル ULVAC(アルバック) 79417138

【レンタル】高真空ダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 耐蝕型 5.3A/6.0A DTC-120シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)2(延長)
内容量1台注文コード79417138品番DTC-120
参考基準価格(税別)¥6,688販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。

アズワン品番
1-4148-04-65
仕様
耐蝕型、輸出貿易管理例別表1該当品
質量(kg)
27.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
120/140(実効)
到達圧力(kPa)
1 abs.
全負荷電流(A)
5.1/6.0(50/60Hz)
最大寸法(mm)
203×411×300
使用可能雰囲気温度(℃)
0~40
吸・排気管径(Φmm)(口径)
O.DΦ16×I.DΦ10mm(G1/2)
サーマルプロテクター
内蔵
サービス分類
レンタル
注意
※戦略物質等輸出規制品に該当します。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする