IC-150MA 【レンタル】小型インキュベーター IC-150MAシリーズ レンタル アズワン 79417768

IC-150MA 【レンタル】小型インキュベーター IC-150MAシリーズ レンタル アズワン 79417768
IC-150MA 【レンタル】小型インキュベーター IC-150MAシリーズ レンタル アズワン 79417768
IC-150MA 【レンタル】小型インキュベーター IC-150MAシリーズ レンタル アズワン 79417768

【レンタル】小型インキュベーター IC-150MAシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード79417768品番IC-150MA
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。
4種類のタイマー機能を標準装備しています。
温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。

アズワン品番
1-5421-41-64
付属品
棚板×2枚・棚受×4個
仕様
自然対流方式
材質
観察窓:ガラス製
寸法(mm)
観察小窓:70×190
質量(kg)
9.5
電源
AC100V 50/60Hz 3A
内寸法(mm)
180×240×220
センサー
K熱電対
安全装置
過昇温防止装置・過電流ブレーカー
電源コード(m)
約1.5(3Pプラグ)
温度制御方式
マイコン式PID制御
温度分布
【温度分布幅】4℃
設定温度範囲
室温+5~80℃
表示単位
【温度】1℃
棚ピッチ(mm)
30(最大6段掛け)
タイマー設定
1分~99時間59分
外寸法(mm)
250×320×400
ヒーター容量(W)
300
タイマー機能
ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする