曜日別特売
SLUV-6 【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル アズワン 79417908

SLUV-6 【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル アズワン 79417908
SLUV-6 【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル アズワン 79417908
SLUV-6 【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル アズワン 79417908
SLUV-6 【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル アズワン 79417908
SLUV-6 【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル アズワン 79417908

【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード79417908品番SLUV-6
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ピーク波長254nm/365nmの切り替えが可能な 紫外線照射装置です。
小型で持ち運びに便利で設置(別途スタンド使用)も可能です。
蛍光色素などの紫外線で励起する特定の物質や、可視光では判別しにくい傷、汚れの確認に適しています。

タイプ
長波長・短波長兼用切り替え
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
9
本体寸法(mm)
261×82.3×65
電源コード(m)
1.3(2Pプラグ)
放電管
SW6W×1本+LW6W×1本
紫外線放射強度(μW/cm2)
光源から距離50mmでの測定値:LW/1274、SW/1112
紫外線波長(nm)
365・254切り替え式
アズワン品番
1-5479-08-62
有効寸法(mm)
フィルター面:154×47
サービス分類
レンタル
注意
※画像の青い光は、イメージです。(探傷灯ではありません)
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする