【レンタル】溶存酸素計 ID-160Tシリーズ レンタル
丸洗い可能な完全防水構造です。
ケーブル巻き取りに便利な「まきとりーる」が装備されています。
便利なメモリー機能・ガイダンス表示機能付きです。
- 付属品
- 酸素センサー(WA-TL)、膜液交換カートリッジ(電解液付)、まきとりーる、本体メンテナンスキット
- 寸法(mm)
- 約Φ210×90
- 測定範囲
- DO(溶存酸素量)/0.00~0.99mg/L、1.0~20.0mg/L(35℃以下)、水温/-5.0~+50.0℃
- 質量(g)
- 約800(電池・プローブ・まきとりーる含む)
- 電源
- 単4乾電池×3本(テスト用付属)またはニッケル水素電池(充電式)×3本
- ケーブル長(m)
- 5
- 精度
- 【計器】DO(溶存酸素量)/±0.02mg/L(0.00~0.99mg/Lレンジ)、±0.1mg/L(1.0~20.0mg/Lレンジ)、水温/±0.3℃(0~+35℃)
- 測定方式
- 隔膜型ガルバニ電池式酸素センサー(JIS K0102:2016以降)
- 機能
- 補正、セルフチェック、ガイダンス表示、空気飽和率表示、自動安定判断、時刻表示、メモリー(30件)、オートパワーオフ、初期化、淡水/海水切替
- 校正
- 空気によるワンタッチ校正
- 防塵防水性能
- IP68準拠
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ









