曜日別特売
ID-160T 【レンタル】溶存酸素計 ID-160Tシリーズ レンタル 飯島電子工業 79418179

ID-160T 【レンタル】溶存酸素計 ID-160Tシリーズ レンタル 飯島電子工業 79418179
ID-160T 【レンタル】溶存酸素計 ID-160Tシリーズ レンタル 飯島電子工業 79418179

【レンタル】溶存酸素計 ID-160Tシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)4(延長)
内容量1個注文コード79418179品番ID-160T
参考基準価格(税別)¥4,416販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

丸洗い可能な完全防水構造です。
ケーブル巻き取りに便利な「まきとりーる」が装備されています。
便利なメモリー機能・ガイダンス表示機能付きです。

アズワン品番
1-5676-32-65
付属品
酸素センサー(WA-TL)、膜液交換カートリッジ(電解液付)、まきとりーる、本体メンテナンスキット
寸法(mm)
約Φ210×90
測定範囲
DO(溶存酸素量)/0.00~0.99mg/L、1.0~20.0mg/L(35℃以下)、水温/-5.0~+50.0℃
質量(g)
約800(電池・プローブ・まきとりーる含む)
電源
単4乾電池×3本(テスト用付属)またはニッケル水素電池(充電式)×3本
ケーブル長(m)
5
精度
【計器】DO(溶存酸素量)/±0.02mg/L(0.00~0.99mg/Lレンジ)、±0.1mg/L(1.0~20.0mg/Lレンジ)、水温/±0.3℃(0~+35℃)
測定方式
隔膜型ガルバニ電池式酸素センサー(JIS K0102:2016以降)
機能
補正、セルフチェック、ガイダンス表示、空気飽和率表示、自動安定判断、時刻表示、メモリー(30件)、オートパワーオフ、初期化、淡水/海水切替
校正
空気によるワンタッチ校正
防塵防水性能
IP68準拠
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする