MSD-1N 【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル アズワン 79418371

MSD-1N 【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル アズワン 79418371
MSD-1N 【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル アズワン 79418371
MSD-1N 【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル アズワン 79418371
MSD-1N 【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル アズワン 79418371

【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1箱注文コード79418371品番MSD-1N
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

離れても使える強力スターラーでスタンドとの併用が可能です。
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。

アズワン品番
1-5917-22-60
付属品
ACアダプタ(コード長:3m)
材質
天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
180×180×99
タイプ
デジタル
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
50~1700
モーター
DCブラシレスモーター
撹拌容量(L)
20
マグネット
ネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする