EC-1200NP 【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル アズワン 79418529

EC-1200NP 【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル アズワン 79418529
EC-1200NP 【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル アズワン 79418529
EC-1200NP 【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル アズワン 79418529
EC-1200NP 【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル アズワン 79418529

【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード79418529品番EC-1200NP
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御式です。
PID温度制御とSSR出力で安定した温度調節が可能です。
温度上昇のスピードをプログラムコントロール。

アズワン品番
1-6099-01-60
仕様
温度勾配可変タイプ
質量(kg)
約11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
約15
最高温度(℃)
300
プレート寸法(mm)
412×312
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
温度制御方式
PID制御オートチューニング機能付き
材質(天板)
アルミニウム
ヒーター容量(W)
900
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする