V-460-10 【レンタル】卓上脱気シーラー 電動式 V-460-10シリーズ レンタル 富士インパルス 79418696

V-460-10 【レンタル】卓上脱気シーラー 電動式 V-460-10シリーズ レンタル 富士インパルス 79418696
V-460-10 【レンタル】卓上脱気シーラー 電動式 V-460-10シリーズ レンタル 富士インパルス 79418696

【レンタル】卓上脱気シーラー 電動式 V-460-10シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79418696品番V-460-10
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

ソレノイド駆動を採用し、メンテナンス性が向上しました。
ノズルストロークが調整可能になりました。
加熱温度コントロール機能を標準装備しています。

アズワン品番
1-6549-11-61
付属品
ヒーター×5本、六角レンチ(2.5mm・4mm)×各1本、プラスドライバー×1本
仕様
電動式
質量(kg)
55
電源(V)
AC100(50/60Hz)(プラグ形状:アース無し)
排気速度(L/min)
39
本体寸法(mm)
570×785×415
テーブル寸法(mm)
470×350
消費電力(kW)
1.5
シール能力(mm)
合計0.3以下
真空到達度
-87.0kPa
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
10×460
加熱温度(℃)
60~250
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする