MHM-21 【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル アズワン 79418766

【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1本注文コード79418766品番MHM-21
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。
吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。
ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
プール・研究室・薬品倉庫等での薬品のあけかえや金属工場・廃水処理場などの薬品移送用に適しています。
このポンプのロングタイプは1-664-45 MHM-21L、エアーモーター駆動タイプは1-664-42 MHM-21A、コードレスタイプは1-664-51 MHM-21Rとなります。
豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。

アズワン品番
1-664-41-60
最大流量(L/min)
25
材質(ホース)
PVC
最大揚程(m)
4.2
ホース長さ(m)
2
主要材質
本体:PP
口径(mm)
(PF)吸込外径/31、吐出/20
定格流量(L/min)/揚程(m)
15/2
使用粘度範囲
100mPa・s(100cP)まで
サービス分類
レンタル
注意
※流量数値は清水・常温時の値です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする