曜日別特売
KX-1021HC 【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル 日本フリーザー 79419825

KX-1021HC 【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル 日本フリーザー 79419825
KX-1021HC 【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル 日本フリーザー 79419825

【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード79419825品番KX-1021HC
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。
扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。

アズワン品番
2-1122-01-64
材質
外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂(PS)
質量(kg)
約32
電源
AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)
約92
消費電力(W)(50/60Hz)
70/70
外寸法(mm)
550×620×630
冷媒
R-600a(HCノンフロン)
冷却温度(℃)
2~10(周囲温度30℃)
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする