曜日別特売
GEC-7050 【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル アズワン 79421225

GEC-7050 【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル アズワン 79421225
GEC-7050 【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル アズワン 79421225

【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード79421225品番GEC-7050
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

驚きの耐荷重50kg。
天板最大耐荷重50kgの堅牢型です。
3パターンのタイマー設定が可能です。
2段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。

アズワン品番
2-7923-01-60
質量(kg)
約45
電源
AC200V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)
約50(ただしプレート面積50%への分布荷重)
コンセント形状
単相200V アース付き
最高温度(℃)
300
本体寸法(mm)
805×545×170
天板寸法(mm)
700×500
ヒーター容量(kW)
2.6
温度センサー
K熱電対
材質(天板)
アルミニウム
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※電源・コンセント形状にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする