曜日別特売

【レンタル】防水型ポケットpH計 分解能0.1/1pH/℃ S2K222シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
内容量
1個
レンタル日数(日)
40
アズワン品番
2-8841-21-68
注文コード
79421521
品番
S2K222
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
アズワン品番
2-8841-21-68
付属品
pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット
寸法(mm)
142×28×15
質量(g)
42
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定方式
シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー
分解能
0.1/1(pH/℃)
機能
自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断
測定再現性(℃)
±0.1/±1(pH/℃)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする