ASEP-100 【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル アズワン 79422196

ASEP-100 【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル アズワン 79422196
ASEP-100 【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル アズワン 79422196
ASEP-100 【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル アズワン 79422196

【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード79422196品番ASEP-100
参考基準価格(税別)¥5,530販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。
泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
コンパクトなデザインで、狭いスペースでも設置が可能です。
ゲルトレイは110×60 mmと54×60 mmの2サイズをご用意しています。

アズワン品番
3-6653-01-62
付属品
ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)
材質
PC・ABS
寸法(mm)
本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60
容量(mL)
バッファー容量:300(MAX)
電圧(V)
35・50・100
槽内寸法(mm)
泳動槽:120×110×45
入力電源
AC100~120V 50/60Hz 1A
タイマー機能
0~99分まで設定可能
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする