【レンタル】ダストチェックライト ほこり可視化ライト DUSシリーズ
見せなければ、伝えられない!
普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。
紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。
作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。
研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。
電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
- 仕様
- 高出力
- 寸法(mm)
- 37×37×140
- 電源
- 単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)
- 光色
- ライトグリーン
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1本
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ










