曜日別特売
DUS 【レンタル】ダストチェックライト ほこり可視化ライト DUSシリーズ アズワン 79423395

DUS 【レンタル】ダストチェックライト ほこり可視化ライト DUSシリーズ アズワン 79423395
DUS 【レンタル】ダストチェックライト ほこり可視化ライト DUSシリーズ アズワン 79423395

【レンタル】ダストチェックライト ほこり可視化ライト DUSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1本注文コード79423395品番DUS
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

見せなければ、伝えられない!
普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。
紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。
作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。
研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。
電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。

アズワン品番
4-6197-01-63
仕様
高出力
寸法(mm)
37×37×140
電源
単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)
光色
ライトグリーン
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする