AmiVoice(R)Front PM01:音声認識や音声対話に特化した超指向性のピンマイク。過酷な現場環境を想定したマイク感度調整機能、デバイス連携できるファンクションボタンを備えており、ハンズフリーでの録音、端末の音声操作が可能。
WS-883:録音・再生機能搭載のICレコーダー。自動で最適な録音レベルで記録する「ボイスチェイサー」や、耳が疲れない音程で再生できる「ボイスチェンジャー」など役立つ機能が充実。音声ファイルを大量に保管でき、長時間の会議を連続して録音するような使い方をしても容量不足になりにくい。
EHP-35EL4P30BK:マイク対応オーディオ延長ケーブル3mブラック。