曜日別特売

【レンタル】心電計用架台オプション レンタル

【レンタル】心電計用架台オプション レンタル - 日本光電工業

心電計 ECG-2250 レンタルのオプション品です。

セット内容
架台 KD-105D-01、中間棚 DI-013D、トレイセット DI-013D、コードハンガ KH-100D
本体質量(kg)
架台:約17
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
架台:348±20×890×618
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79425581-64-7671-89-605
¥7,950
¥7,598
¥8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79425590-64-7671-89-6110
¥9,540
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79425599-64-7671-89-6215
¥11,130
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79425608-64-7671-89-6320
¥12,720
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79425617-64-7671-89-6430
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79425626-64-7671-89-656(延長)
¥3,816
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79425635-64-7671-89-6840
¥20,670
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79425651-64-7671-89-6950
¥24,645
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする