曜日別特売
- 【レンタル】心電計用架台オプション レンタル 日本光電工業 79425626

【レンタル】心電計用架台オプション レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)6(延長)
内容量1台注文コード79425626品番-
参考基準価格(税別)¥3,816販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

心電計 ECG-2250 レンタルのオプション品です。

アズワン品番
64-7671-89-65
セット内容
架台 KD-105D-01、中間棚 DI-013D、トレイセット DI-013D、コードハンガ KH-100D
本体質量(kg)
架台:約17
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
架台:348±20×890×618
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする