【レンタル】seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220シリーズ レンタル
seca 704 / 799に取り付けていただくことで、身長計付体重計として使用可能。
- 仕様
- 組み立て式(要工具)
- 材質
- アルミニウム、ABS樹脂
- 質量(g)
- 700
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 57×286×1480
- 最小目盛(mm)
- 1
- 測定範囲(cm)
- 60~200
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ






















