曜日別特売
seca 220 【レンタル】seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220シリーズ レンタル seca (セカ) 79426491

seca 220 【レンタル】seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220シリーズ レンタル seca (セカ) 79426491
seca 220 【レンタル】seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220シリーズ レンタル seca (セカ) 79426491
seca 220 【レンタル】seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220シリーズ レンタル seca (セカ) 79426491
seca 220 【レンタル】seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220シリーズ レンタル seca (セカ) 79426491
seca 220 【レンタル】seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220シリーズ レンタル seca (セカ) 79426491

【レンタル】seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1個注文コード79426491品番seca 220
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

seca 704 / 799に取り付けていただくことで、身長計付体重計として使用可能。

アズワン品番
65-5605-07-63
仕様
組み立て式(要工具)
材質
アルミニウム、ABS樹脂
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×286×1480
最小目盛(mm)
1
測定範囲(cm)
60~200
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする