【レンタル】自動視力計 電動光学台 OT-450 レンタル
テーブル高を60cmまで下げることが可能で、お子様やご高齢の患者様が無理なくご利用可能。
足元が邪魔にならないコンパクトなデザイン。
電源コードをすっきり収納。
アウトレット(コンセント)を2個装備し、搭載機器へ電源供給が可能です。(合計最大300VA)
天板中央の穴から搭載機器の電源コードをアウトレットまで配線し、さらに電装カバーで覆うためすっきりとした配線が可能です。
小物入れ付き。
- 質量(kg)
- 23
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 450×450×597~795
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。 チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日、40日、50日の3パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥50,000/税込¥55,000 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ








