曜日別特売
OT-450 【レンタル】自動視力計 電動光学台 OT-450 レンタル ニデック(NIDEK) 79427349

【レンタル】自動視力計 電動光学台 OT-450 レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)3(延長)
内容量1個注文コード79427349品番OT-450
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

テーブル高を60cmまで下げることが可能で、お子様やご高齢の患者様が無理なくご利用可能。
足元が邪魔にならないコンパクトなデザイン。
電源コードをすっきり収納。
アウトレット(コンセント)を2個装備し、搭載機器へ電源供給が可能です。(合計最大300VA)
天板中央の穴から搭載機器の電源コードをアウトレットまで配線し、さらに電装カバーで覆うためすっきりとした配線が可能です。
小物入れ付き。

アズワン品番
66-0013-18-65
質量(kg)
23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×597~795
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日、40日、50日の3パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする