曜日別特売
DM-32P 【レンタル】ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P レンタル 東亜DKK(東亜ディーケーケー) 79427455

【レンタル】ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード79427455品番DM-32P
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)
省電力設計
バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。
単3アルカリ電池、充電式ニッケル水素電池、または専用ACアダプタ(オプション)使用可。

アズワン品番
67-9280-79-60
付属品
本体、取扱説明書、溶存酸素電極(OE-270AA)、Ph複合電極(GST-2729C)、比較電極内部液、フタル酸塩標準液、中性リン酸塩標準液、単3電池×2本、ポリビーカー×3、RS-232C接続ケーブル
測定範囲
飽和率:(標準セル使用時)0~200%、(高濃度隔膜使用時)0~500%
測定範囲(mg/L)
溶存酸素:(標準隔膜使用時)0~20.00、(高濃度隔膜使用時)0~50.0
本体質量(g)
約300
測定範囲(pH)
0.00~14.00
測定方法
溶存酸素:隔膜式ガルバニ電池法、pH:ガラス電極法
温度測定範囲(℃)
0~100.0、(標準隔膜使用時)0~50.0、(高濃度隔膜使用時)0~50.0
測定範囲 ORP
0~±2000mV
防水仕様
IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする