曜日別特売
GC90P 【レンタル】コロナ帯電ガンセット プラス極性 GC90P レンタル グリーンテクノ 79427629

【レンタル】コロナ帯電ガンセット プラス極性 GC90P レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79427629品番GC90P
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

簡単に対象物を帯電させる事ができるガンタイプの帯電装置です。
コントローラーの電源を入れ、ガンのトリガーを引くだけで簡単に静電気を発生します。
コントローラー側のツマミを調整すれば、出力電圧の調整ができるので、用途に合わせた電圧が得られます。

アズワン品番
67-9336-83-61
質量(kg)
4(コントローラー)、0.54(ガン)
消費電力(W)
50
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×130×236(コントローラー)、280×49×170(ガン)
電圧変動
負荷により垂下特性
出力電流
80μA
出力極性
プラス
最大出力電圧(V)
90000
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする