曜日別特売
MDF-DC202VH-PJ 【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 79427918

【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79427918品番MDF-DC202VH-PJ
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

エネルギー効率の高いノンフロン冷媒は、フリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を低減。さらに、ノンフロン冷媒の採用により、「フロン排出抑制法」対象外です。
USBポート付き有機ELコントロールパネルを採用。
設置場所を選ばない小型 パーソナルタイプ。
扉パッキングは、マグネットパッキングを採用。ドアラッチとの併用により、扉を確実に閉めることで、冷気漏れを防ぎます。
有機ELのコントロールパネルは、温度推移の表示や、制御温度の最高点と最低点表示、エラーのメッセージなど、様々なオペレーションが実行可能です。

アズワン品番
68-4066-73-61
仕様
扉:1 枚 塗装鋼板、内扉(縦型)/ 内蓋(横型):2枚 発泡スチロール製(色:白)
質量(kg)
115
電源(V)
単相100(50/60Hz)
キャスター
4個(調節足:前側2箇所)
内容積(L)
(有効)180
温度表示
有機EL デジタル表示式(表示単位:1 ℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1018×688×993
冷却方式
自然対流式
電気容量(A)
電源:15/15(50/60Hz)
内装
塗装鋼板
外装
塗装鋼板
警報方式
【高温】設定温度+5 ~+40℃(初期設定+10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転、【低温】設定温度-40 ~-5 ℃(初期設定-10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転
温度調節
マイコン制御式
定格消費電力(W)(50/60Hz)
【電動機】410/440
冷媒
HC混合冷媒(ノンフロン冷媒)
断熱材
硬質発泡ポリウレタン+真空断熱材(VIP PLUS)
測定孔
2箇所(製品背面、製品底面左手前 Φ17mm)
メモリバックアップ
不揮発性メモリー
錠前
1個(ラッチ兼用)
放熱量(KJ/h)
最大 2232/2520(50/60Hz)
自己診断機能
各センサー異常時、警報ランプ点滅 HOME画面にエラーメッセージを表示、ブザー断続音、遠隔警報作動
警報接点
【遠隔警報】遠隔警報端子3P:DC30V、2A 温度警報、停電警報時に作動
冷却温度(℃)
-85(周囲温度:30℃無負荷)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
865×490×426
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする