【レンタル】トランスファーボードスケール MS7800シリーズ レンタル
ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。
ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。
持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。
背の高い方も十分使用できるボードの長さです。
測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
- 付属品
- 充電用ケーブル(約0.8m)
- 仕様
- HOLD機能付き
- 寸法(mm)
- 1800×700×30
- 質量(kg)
- 11
- 電源
- 充電バッテリー内蔵
- 目量(g)
- 500
- 充電時間(時間)
- 約5(目安)
- 使用時間(時間)
- 約50(目安)
- 秤量(kg)
- 250
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ










