MS7800 【レンタル】トランスファーボードスケール MS7800シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79428521

MS7800 【レンタル】トランスファーボードスケール MS7800シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79428521
MS7800 【レンタル】トランスファーボードスケール MS7800シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79428521
MS7800 【レンタル】トランスファーボードスケール MS7800シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79428521

【レンタル】トランスファーボードスケール MS7800シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79428521品番MS7800
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。
ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。
持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。
背の高い方も十分使用できるボードの長さです。
測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。

アズワン品番
69-8930-61-63
付属品
充電用ケーブル(約0.8m)
仕様
HOLD機能付き
寸法(mm)
1800×700×30
質量(kg)
11
電源
充電バッテリー内蔵
目量(g)
500
充電時間(時間)
約5(目安)
使用時間(時間)
約50(目安)
秤量(kg)
250
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする