SDNX-01G 【レンタル】ネクステート デジタル聴診デバイス 本体 SDNX-01Gシリーズ レンタル シェアメディカル 79428688

SDNX-01G 【レンタル】ネクステート デジタル聴診デバイス 本体 SDNX-01Gシリーズ レンタル シェアメディカル 79428688
SDNX-01G 【レンタル】ネクステート デジタル聴診デバイス 本体 SDNX-01Gシリーズ レンタル シェアメディカル 79428688

【レンタル】ネクステート デジタル聴診デバイス 本体 SDNX-01Gシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1セット注文コード79428688品番SDNX-01G
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

既存の聴診器のチェストピースを使用し、普段の聴診を容易にデジタル化できます。
最新のデジタル音響回路で違和感の少ない音質です。
デジタルアンプによる聞きやすい音量での聴診です。
市販のヘッドフォンやイヤフォンが利用可能です。

アズワン品番
7-2117-01-64
付属品
Micro USB TypeBケーブル×1、ネクステート保守パーツセット×1(アジャスターチューブ×1、Oリング大×1、Oリング小×2、イモネジ×2、専用レンチ×1)
適合
【チェストピース】3M(TM)リットマンステソスコープ カーディオロジーIV(TM)、マスタークラシックII(TM)、クラシックIII(TM)・クラシックII(小児・新生児用)
寸法(mm)
44.6×86.2(ネック部含む)×21.6
質量(g)
約60
連続使用時間
約4時間(フル充電2時間)
通信方式
Bluetooth標準規格Ver4.2
充電池タイプ
内蔵型リチウムイオン
変調方式
FHSS
使用周波数(GHz)
2.4帯(2.4000~2.4835)
入出力端子
3.5mmミニジャック/2系統、USB充電(Micro USB TypeB)、USB Audio対応(24bit/96Hzデジタル出力)
対応コーデック
AAC
対応プロファイル
A2DP
サービス分類
レンタル
注意
※本品は、医療機器ではありません。
※使用には、チェストピース、ヘッドフォンやイヤホンが必要です(心音はとても低い音のため、ヘッドフォンは再生周波数帯域が10Hz前後の重低音対応のものや、ハイレゾ音源対応と表記があるものを推奨)。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする