【レンタル】リハビリテーション用歩行補助装置 RE-Gait (R) レンタル
足関節の底背屈動作を電動サポートし、スムーズな歩行動作を促す「リハビリテーション用歩行補助装置」です。
底背屈の角度やタイミングは、タブレットでお一人お一人の歩行パターンが設定可能です。
- セット内容
- タブレット、制御ボックス、装具、充電器(AC100V)
- 材質
- アルミ合金他
- 寸法(mm)
- 300×140×365
- 質量(kg)
- 装具/1,0、制御ボックス/約1.3
- 電源
- 充電式バッテリー
- 充電時間(時間)
- 約2
- アズワン品番
- 7-5748-01-64
- 使用時間(時間)
- 約3
- レンタル日数(日)
- 30
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ












