オリジン
【レンタル】リハビリテーション用歩行補助装置 RE-Gait (R) レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
30
注文コード
79428731
品番
-
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
足関節の底背屈動作を電動サポートし、スムーズな歩行動作を促す「リハビリテーション用歩行補助装置」です。
底背屈の角度やタイミングは、タブレットでお一人お一人の歩行パターンが設定可能です。
セット内容
タブレット、制御ボックス、装具、充電器(AC100V)
材質
アルミ合金他
寸法(mm)
300×140×365
質量(kg)
装具/1,0、制御ボックス/約1.3
電源
充電式バッテリー
充電時間(時間)
約2
アズワン品番
7-5748-01-64
使用時間(時間)
約3
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500