【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル
- 付属品
- 横置きボンベ架、イルリガートルスタンド、イルリガートルスタンド受け金具、安全ベルト(2本)、マットレス(標準)
- 仕様
- レンタル在庫品はピンク(CNO-03N)青(CNO-02N)どちらかとなります。色のご指定は不可となります。
- 耐荷重(kg)
- 125
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 640×1900×500~810
- アズワン品番
- 7-927-01-64
- レンタル日数(日)
- 30
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。 チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥50,000/税込¥55,000 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥120,000/税込¥132,000 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ














