CNO-03N/CNO-02N 【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル ナビス(アズワン) 79428740

CNO-03N/CNO-02N 【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル ナビス(アズワン) 79428740
CNO-03N/CNO-02N 【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル ナビス(アズワン) 79428740
CNO-03N/CNO-02N 【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル ナビス(アズワン) 79428740
CNO-03N/CNO-02N 【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル ナビス(アズワン) 79428740
CNO-03N/CNO-02N 【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル ナビス(アズワン) 79428740
CNO-03N/CNO-02N 【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル ナビス(アズワン) 79428740
CNO-03N/CNO-02N 【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル ナビス(アズワン) 79428740

【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1個
レンタル日数(日)
30
注文コード
79428740
品番
CNO-03N/CNO-02N
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
付属品
横置きボンベ架、イルリガートルスタンド、イルリガートルスタンド受け金具、安全ベルト(2本)、マットレス(標準)
仕様
レンタル在庫品はピンク(CNO-03N)青(CNO-02N)どちらかとなります。色のご指定は不可となります。
耐荷重(kg)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×1900×500~810
アズワン品番
7-927-01-64
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする