アズワン
【レンタル】透視度計 ST-100シリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
5
5
10
15
20
30
12(延長)
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79429169
品番
ST-100
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
下水の透視度を的確にキャッチできます。
アズワン品番
9-081-03-60
材質
スタンド:PMMA(アクリル)、ピンチコック:ステンレス(SUS201)
寸法(mm)
【アクリルケース】65×75×1025
直径(Φcm)
標識板:30
外径×高さH(Φmm×mm)
【ガラス管】40×1025
測定単位
1cmを1度として透視度表示
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
【シリコン管】6×9×60
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300