曜日別特売
FQ-6-10M クイックフロート(ケーブル10M ノーケン 79568451

クイックフロート(ケーブル10M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79568451
品番
FQ-6-10M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

液中浮遊物や粘度の影響を受けない
安定した動作
高い現場での適応性
高い信頼性

用途
下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。
仕様
機械的特性(フロート浮力)(N):約1.27
材質
フロート:PP/ABS
ケーブル長(m)
10
外径(Φmm)
フロート:70×h107
耐圧力(kPa)
200
最大使用電圧(V)
(AC)300、(DC)300
最大使用電流(A)
(AC)0.5、(DC)0.5
接点容量
(AC)50VA、(DC)50W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする