曜日別特売
RB20F-200V パドル式レベルセンサ (AC200V ノーケン 79568530

パドル式レベルセンサ (AC200V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79568530
品番
RB20F-200V
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

シャフト径Φ10を採用(ロングシャフト形は、径8mm)
感度調整が簡単
内機の交換が簡単

用途
粉体から石炭、石灰石などの塊体計測に最適。
仕様
●測定対象物:粉体、粒対、塊体●動作特性(測定トルク):警報(12~15cN・m±30%)
取付方式
フランジ取り付け
消費電力(W)
約4
電源
100または200V AC(50/60Hz)
使用温度(℃)
(ハウジング部)0~+45、接粉部:0~+50
回転速度(min-1[r.p.m])
1(50Hz)、1.2(60Hz)
寿命
5×10回以上(マイクロスイッチ)(250V 5A AC抵抗負荷にて)
接点容量
250V 5A AC(抵抗負荷)/30V 5A DC(抵抗負荷)
IP等級
ハウジング部:防滴構造(IP55相当)、検出部:防滴構造(IP45相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする