曜日別特売
M178P5 神速 80 金属 替刃 レザーソー 79574148

M178P5 神速 80 金属 替刃 レザーソー 79574148
M178P5 神速 80 金属 替刃 レザーソー 79574148

神速 80 金属 替刃M178P5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(5枚)
内容量1パック(5枚)注文コード79574148品番M178P5
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

既設配管の切断・解体作業に最適です。
高級バイメタルを採用しており、優れた耐久性を実現。鉄管・銅管の切断が可能です。
刃が短いため狭所での作業性に優れ、壁裏など見えない箇所の障害物を気にせず安心して切断できます。

用途
コンパネ・アルミ・真鍮
ピッチ(mm)
1.1(24山/inch)
刃長(mm)
80
板厚(mm)
0.9
切り幅(mm)
1.45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする