曜日別特売

ワイドキャベツスライサー&受け容器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79575801
品番
EJW-200
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スライスした食材がたっぷり入る受け容器付

材質
本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス鋼、受け容器・安全ホルダー:AS樹脂
寸法(mm)
約405×120×85(使用時)、受け容器、安全ホルダー付
質量(g)
約450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする