曜日別特売

LEDタッチランプ デスクスタンド

LEDタッチランプ デスクスタンド - オリンピア照明LEDタッチランプ デスクスタンド - オリンピア照明LEDタッチランプ デスクスタンド - オリンピア照明LEDタッチランプ デスクスタンド - オリンピア照明LEDタッチランプ デスクスタンド - オリンピア照明

やわらかな丸みを帯びたフォルムで折り畳みできコンパクト。狭いスペースでも使いやすいデスクスタンドです。光源範囲0~180°と広く、机全体を照らしたい時も手元を照らしたい時も角度を自由に調節可能です。カレンダー、温度を表示する液晶画面があり、背面の設定ボタンで6つの設定ができます、また、液晶はLEDバックライト付きで見やすくなっています。ACアダプター付属のUSB電源のため、パソコンやモバイルバッテリーに接続しても点灯可能です。急な停電時にもモバイルバッテリーを使用することで灯りの確保が可能です。

付属品
ACアダプター、USBケーブル(1m)
材質
ABS、PS
質量(kg)
0.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
LED5(付属のACアダプターを含む値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折り畳み時:90×90×260、90°可動時:90×215×265
平均演色評価数(Ra)
80
エネルギー消費効率(Lm/W)
50
光源寿命
20000時間
光色
定格光束(Lm)
250
調光範囲
3段階
内容量
1台
注意
※故障の原因となるのでACアダプターを使用する際は必ず付属のものを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79768197GST005W
4,480
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする